ステン半固形物サンプラー コンパクト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26121219 品番 SS-SOS1819
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥22,990
販売価格(税別)
20,900

チーズ、バター、ワックスやグリス等の半固形物を水平方向に採取するサンプラーです。
挿入しやすい半円テーパー状のオールステンレス製で、捻じ込みやすいT型ハンドル付きです。
採取物に捻じ込み、一回転させてそのまま抜き取ります。

材質SUS316 質量(g)120 幅(cm)【採取部】1.9 長さ(cm)【採取部】19 全長(cm)23 アズワン品番64-9345-76

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする