アイラボ ポリエチ廃液回収キット 小 半硬質チューブ用1/16"〜2mm/2.1〜4mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26121727 品番 BLI60609
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,229
販売価格(税別)
8,390

各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。
ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。
適用チューブ外径は1/16"〜4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。
廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。
ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。
使用温度は常温〜+50℃、常圧使用です。
スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。

材質ポリエチレン(HDPE、LDPE)、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)、ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、シリコン、バイトン 寸法(mm)310×155×330H (※キャップ未装着時) 適合チューブ外径(Φmm)1/16"〜2/2.1〜4 容量(L)10 アズワン品番64-9347-07

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする