各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。
ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。
適用チューブ外径は1/16"〜4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。
廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。
ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。
使用温度は常温〜+50℃、常圧使用です。
スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。