アズワン
アズワンの 継手・パイプ
アズワンの 継手
アズワンの ホース継手
PPメスネジカップリング 1/4UNF 10個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
26121955
品番
RU4C612S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
1/4-28UNFオスネジを2個連結させます。
オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
10個入の袋単位の販売です。
タイプ
I型
アズワン品番
64-9347-30
材質
PP
形状
カップリング
ねじ規格
1/4-28UNFメス
寸法(幅W×長さL)(mm)
9×22
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品豆知識
配管工事を支える補助部材