PPメスネジカップリング 1/4UNF 10個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード26121980 品番RU4C612T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

1/4-28UNFオスネジを3個連結させます。
カップリング自体を固定取り付けできるようにΦ3.5mm穴が2個あります。
オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
10個入の袋単位の販売です。

タイプT型 アズワン品番64-9347-32 材質PP 形状カップリング 寸法(mm)27×34 ねじ規格1/4-28UNFメス

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする