EIGERTOOL(アイガーツール)
EIGERTOOL(アイガーツール)の 研究関連用品・実験用必需品
EIGERTOOL(アイガーツール)の 架台/スタンド/ホルダー類
EIGERTOOL(アイガーツール)の 実験研究用クランプ
板クランプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26122716
品番
-
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
定番のクランプです。
材質
銅版製
寸法(mm)
62×100
質量(g)
144
深さ(mm)
25
アズワン品番
64-9370-34
締め付け幅(mm)
50