EIGERTOOL(アイガーツール)
アイガー ワンタッチL型クランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個
注文コード
26123644
品番
L-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチクランプのフルサイズアイテム!
スライド式で使いやすい!
仮止め、固定、接合に便利です
キャップ(くわえ部)が可動式ですので対象物に多少の勾配があっても、ガッチリとはさむことができます
材質
本体:カーボン銅、ハンドル:PVC
全長(mm)
600
質量(g)
920
最大口開き(mm)
600
アズワン品番
64-9373-05
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000