曜日別特売
L-1000 アイガー ワンタッチL型クランプ EIGERTOOL(アイガーツール) 26123669

L-1000 アイガー ワンタッチL型クランプ EIGERTOOL(アイガーツール) 26123669
L-1000 アイガー ワンタッチL型クランプ EIGERTOOL(アイガーツール) 26123669
L-1000 アイガー ワンタッチL型クランプ EIGERTOOL(アイガーツール) 26123669

アイガー ワンタッチL型クランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード26123669品番L-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500

ワンタッチクランプのフルサイズアイテム!
スライド式で使いやすい!
仮止め、固定、接合に便利です
キャップ(くわえ部)が可動式ですので対象物に多少の勾配があっても、ガッチリとはさむことができます

材質本体:カーボン銅、ハンドル:PVC全長(mm)1000質量(g)1350最大口開き(mm)1000アズワン品番64-9373-07

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする