モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
テナント用・アイセーバ電灯分電盤
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
分岐回路数
20
縦(mm)
1300
主幹ブレーカ種類
サーキットブレーカ
注文コード
26125488
品番
TPNL20-20HJC
参考基準価格(税別)
¥301,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・縦・主幹ブレーカ種類
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
1300
横(mm)
500
深さ(mm)
200
種類
標準分電盤
分岐回路数
20
主幹ブレーカ種類
サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類
スリムサーキットブレーカ
主幹ブレーカ容量
NE228NA3P200A
分岐ブレーカ容量
PNX51T2P1E20A
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電源(制御機器)
遮断
分電盤
標準分電盤
テナント用・アイセーバ電灯分電盤 日東工業
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「分電盤」にはこんなカテゴリがあります
ホーム分電盤
標準分電盤
分電盤オプション
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品