松洋
松洋の 防犯用品
松洋の バイク用タイヤロック
松洋の U型ロック
シリコンUロック ブラケット付 SU3シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
26125726
品番
SU3
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ブラケット
色
ピンク
寸法(縦×横)(mm)
【アーム内径】128×76
アズワン品番
64-9542-20
鍵
シリコンUロック