JC-048W ワイヤー錠 JCシリーズ J&C 26125805

ワイヤー錠 JCシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)600
ネイビー
ロックディンプル錠
内容量1個注文コード26125805品番JC-048W
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

キー3本付属
持ち運びにも便利な長さ60cmのワイヤー錠。
いたずらなどに強いディンプルキーを採用し安心感も抜群です。
キーは3本付属し、つまみ部分のカラーがそれぞれ異なるので家族や会社などで共用する際には分かりやすく便利です。

全長(mm)600ネイビー寸法(Φmm)10ロックディンプル錠アズワン品番64-9542-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする