TS BIKE[自転車ロック]
TS BIKE[自転車ロック]の 自転車用カギ(ロック)
TS BIKE[自転車ロック]の ワイヤーロック・チェーンロック
ドギーロック DGシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26126180
品番
DG-02
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
ブラウン
寸法(Φ×mm)
9×600
本数
【かわいいビスケットキー】2本
材質(ワイヤー部)
鉄芯/シリコンコーティング
アズワン品番
64-9543-28
材質(シリンダー)
真鍮