J&C
J&Cの 南京錠・鍵
J&Cの チェーン錠/ワイヤー錠
アルミダイカストリング錠 JC-070CLBシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26126189
品番
JC-070CLB
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
バンドΦ13/16/19mm用付属
ウェーブキー3本
大型サイズ
寸法(mm)
【カンヌキ部】56
色
ブラック
内寸法(縦×横)(mm)
91×58
ロック
キー式
アズワン品番
64-9543-29