大久保
大久保の シート・カバー関連
大久保の かごカバー・バスケットカバー
大久保の 自転車用かごカバー
イージークリアカゴカバー D3シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26128754
品番
D3R-ACB
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
急な雨でも、カゴにすっぽり被せるだけで対応
仕様
【角カゴ兼用】一般カゴ〜電動アシスト用前カゴ(新聞カゴには取り付けできません)
材質
生地/ポリエステル、透明/PVC
タイプ
後用
適合サイズ(cm)
【カゴ】前用/周囲100〜136程度(丸カゴ)
アズワン品番
64-9551-94