runon
runonの 自転車ハンドル関連
runonの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
runonの 自転車用ハンドルバー
ドロップハンドル 400mm ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26129400
品番
HB-CR21-BK-26
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リーチが短いので手の小さな方にもおすすめ ステムとの径 26.0mm
仕様
26
色
ブラック
質量(g)
390
アズワン品番
64-9553-48
リーチ寸法(mm)
75
ドロップ寸法(mm)
120