runon
runonの 自転車ハンドル関連
runonの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
runonの 自転車用ハンドルバー
ドロップハンドル 400mm ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26129409
品番
HB-CR21-BK-31.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,050
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リーチが短いので手の小さな方にもおすすめ ステムとの径 31.8mm
仕様
31.8
色
ブラック
質量(g)
390
アズワン品番
64-9553-49
リーチ寸法(mm)
75
ドロップ寸法(mm)
120