runon
runonの ペダル・トゥクリップ
runonの ペダル
Wellgo プラオリタタミペダル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26129540
品番
F178DU
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
ベアリングに「2DU」構造を採用し、コストパフォーマンスに優れた回転性能リフレクター付き
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
98×72.2×26
色
ブラック
スピンドル
ボロンベアリング:2DU(ポリマーベアリング)
アズワン品番
64-9553-70