SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 変速機関連
SHIMANO(シマノ)の ディレイラー
フロントディレイラー AFDRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26161408
品番
AFDR3000F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,690
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ROADコンポ「SORA」グレードのフロントディレーラー。
フロント2段、リア9段に対応。
仕様
【フロント対応スピード】2スピード、【リア対応スピード】9スピード、【トータルキャパシティ】16T
適合
【アウターギア】46-52T
寸法(mm)
【チェーンライン】43.5
アングル(°)
61〜66
アズワン品番
64-9602-25
マウント
直付
適合チェーン
HG