イワツキ
イワツキの ガーゼ
イワツキバッグ ガーゼ 滅菌済 002シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(4箱×150枚)
注文コード
26161934
品番
002-20784
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
折り方別に色分けしたカラーパッケージ
使い切りやすい少量パック
折数
8折
寸法(cm)
【ガーゼ】30×30
アズワン品番
64-9610-53
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000