神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の コンセント
神保電器の 埋込コンセント
接地形埋込コンセント 黒色
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26164558
品番
1136X
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
接地形埋込コンセント
色
黒
種類
接地形埋込
定格
2PE 15A/125V
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
アズワン品番
64-9627-83
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意