神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の コンセント
神保電器の 埋込コンセント
接地Wコンセント 扉付 カセットタイプ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26164664
品番
JEC-BN-55GEFK
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
アースターミナル付接地コンセント
種類
埋込接地
定格
2PE 15A/125V
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口
2個
アズワン品番
64-9628-19
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意