仕様ポータブル項目別/アルミニウム、【受光部】シリコンフォトセル
測定範囲0.00〜1.00 mg/L
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
精度±0.04mg/L、±測定値の4%
測定方法アルミノン法
分解能0.01mg/L
フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm
保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
光源LED
測定対象Al3+
波長(nm)525
使用温湿度範囲0〜50℃(相対湿度100%以下)
オートパワーオフ15分間の未使用後
液晶モニター128×64ピクセル バックライト付
アズワン品番64-9634-24
データ記録件数自動で50データまで