INNO
INNOの 車外用品
INNOの ルーフキャリア
スクエアベーシックステー(ドリップタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
26169483
品番
INKD1K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
シリンダーキー標準装備
シリンダーキーによる簡単ロック・緩み止め機構付
用途
キャリア設置用ステー
色
ブラック
質量(g)
3800
タイプ
ドリップタイプ
法規制
ECE R26 外部突起規制適合品
ステー高(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応