INNO
INNOの 車外用品
INNOの ルーフキャリア
スクエアベーシックステー(ドリップタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
26169508
品番
INKD2K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダーキー標準装備
シリンダーキーによる簡単ロック・緩み止め機構付
用途
キャリア設置用ステー
色
ブラック
質量(g)
3700
タイプ
ドリップタイプ
法規制
ECE R26 外部突起規制適合品
ステー高(mm)
250