仕様【受光部】シリコンフォトセル
測定範囲全硬度:0.00〜4.70 mg/L、鉄:0.00〜1.60 mg/L
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
精度全硬度:±0.11 mg/L ±測定値の5%、鉄:±0.01 mg/L ±測定値の8%
測定方法全硬度:EDTA比色法、鉄:TPTZ 法
分解能【全硬度】0.01mg/L・鉄:0.01mg/L
フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm
保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
光源LED
測定対象CaCO3換算、Fe
波長(nm)525
使用温湿度範囲0〜50℃(相対湿度100%以下)
オートパワーオフ15分間の未使用後
液晶モニター128×64ピクセル バックライト付
アズワン品番64-9635-06
データ記録件数自動で50データまで