曜日別特売
5015 六角軸付砥石 金属用 DIA-T 26171470

5015 六角軸付砥石 金属用 DIA-T 26171470
5015 六角軸付砥石 金属用 DIA-T 26171470
5015 六角軸付砥石 金属用 DIA-T 26171470

六角軸付砥石 金属用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個形状注文コード26171470品番5015
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

あらゆる用途に合わせて選べる金属用砥石。

用途
一般鋼材の研削・バリ・サビ取り等に。
形状粒度WA60直径(Φmm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000コード219649砥石長(mm)25適合工具電動ドリル、フレキシブルシャフト、ストレートグラインダーアズワン品番64-9645-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする