T-32 固定ハンドル式 LION (ライオン事務器) 26171594 T-32 固定ハンドル式 LION (ライオン事務器) 26171594 T-32 固定ハンドル式 LION (ライオン事務器) 26171594

固定ハンドル式

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26171594 品番T-32
参考基準価格(税別)¥66,200 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

No.472F専用台車です。

質量(kg)10.6 ストッパー 仕様収納脚数:33脚 適合チェアー:No.472F 材質Φ25.4mmスチールパイプ・粉体塗装 キャスターΦ100mmストッパー付自在キャスター2個・Φ100mm固定キャスター2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)647×1069×852 キャスター径(Φmm)100
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※梱包軒先渡しのご対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする