MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 外装系
MAD MAX(マッドマックス)の バイク用ミラー
MAD MAX(マッドマックス)の バックミラー
バイク用 カワサキ Z2タイプ ミラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
26174708
品番
MM04-K003-02
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
バイク用ミラー Z2タイプミラー 10mm ショートステー ブラック。
大人気!定番の超ロングセラーモデル
左右共通で使用可能
セット内容
MM04-K007-02/MM04-K006-02 各2点ずつ
種別
左右共通
色
メッキ
タイプ
ショート
主な適合車種
汎用(10mm正ネジ車)
取付ねじ径(Φmm)
10
注意
※10mmネジ用(※ヤマハ車に取り付けの場合は逆ネジ用のアダプタが必要になります)