MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 外装系
MAD MAX(マッドマックス)の バイク用ミラー
MAD MAX(マッドマックス)の バックミラー
バイク用 カワサキ Z2タイプ ミラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
26174769
品番
MM04-K006-01-2
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
バイク用 カワサキ Z2タイプミラー ショートステー。
色
ブラック
タイプ
ステー単体ショート
ねじ径(Φmm)
ハンドル側:10、ミラー側:8
主な適合車種
汎用
注意
※こちらの商品はミラーステーのみの販売となります。ミラー本体は付属していません。