MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 外装系
MAD MAX(マッドマックス)の バイク用ミラー
MAD MAX(マッドマックス)の バックミラー
バイク用 カワサキ Z2タイプ ミラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26174857
品番
MM04-K010-01
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
バイク用 Z2タイプ 補修 交換用 ミドルミラーステー。
材質
スチール
色
メッキ
タイプ
ステー単体ミドル
適合車種
汎用
ねじ径(Φmm)
ハンドル側:10、ミラー側:8
注意
※こちらの商品はミラーステーのみの販売となります。ミラー本体は付属していません。