MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 電装
MAD MAX(マッドマックス)の ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
MAD MAX(マッドマックス)の ウインカー
汎用 丸形ミニヨーロピアンウインカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
26175076
品番
MM11-0072-OR
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
材質
アルミ/鉄(ステー部分ナット等)
寸法(mm)
ステー:10
色
シルバー/オレンジ
タイプ
M10×76mmステー付
バルブ型式
G18/12V10W
適合車種
汎用