IRONHEAD(アイアンヘッド) BENELLI IMPERIALE 400 HC1-1C フルEX マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26175846 品番IX-HB5039SS
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
適合BENELLI IMPERIALE 400 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)650 形状ラウンド 質量(kg)2.3 コンプリートクロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする