MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 排気系
MAD MAX(マッドマックス)の バイク用マフラー
MAD MAX(マッドマックス)の スリップオンマフラー
IRONHEAD(アイアンヘッド) MOTO GUZZI V7 III OVC11B 左右2本出し スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26175977
品番
IX-OM33233SSB
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
適合
MOTO GUZZI V7 III
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
360
形状
円錐形
質量(kg)
1.1
コンプリート
ブラック