MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 排気系
MAD MAX(マッドマックス)の バイク用マフラー
MAD MAX(マッドマックス)の スリップオンマフラー
IXIL(イクシル) BENELLI TRK 502 X MXT スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26176318
品番
IX-EB5036SS
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
適合
BENELLI TRK 502 X
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
540
形状
Hexoval 175×115mm
質量(kg)
4.92
コンプリート
マットポリッシュ