MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 排気系
MAD MAX(マッドマックス)の バイク用マフラー
MAD MAX(マッドマックス)の フルエキゾーストマフラー
IXIL(イクシル) BMW S 1000 RR '20-21 VTR オーバル フルEX マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26176519
品番
IX-OB5100VTR
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
適合
BMW S 1000 RR '20-21
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
420
形状
オーバル
質量(kg)
2
コンプリート
マットポリッシュ