IXIL(イクシル) CF MOTO 650 TR-G SX1 スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26176537 品番IX-SF3732C
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
適合CF MOTO 650 TR-G 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)347 形状スーパーエクストリーム 質量(kg)3.9 コンプリートカーボンファイバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする