IXIL(イクシル) CF MOTO 700 CL-X 2019-2020 RC スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26176546 品番IX-CF3236RC
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
適合CF MOTO 700 CL-X 2019-2020 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)230 形状円錐形 質量(g)800 コンプリートマットポリッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする