IXIL(イクシル) CF MOTO 700 CL-X 2019-2020 SX1 フルEX マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26176589 品番IX-SF3136C
参考基準価格(税別)¥154,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
適合CF MOTO 700 CL-X 2019-2020 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)347 形状スーパーエクストリーム 質量(kg)3.9 コンプリートカーボンファイバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする