IXIL(イクシル) CF MOTO CF 125-ST OVS1X フルEX マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26176668 品番IX-OF3922SX
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
適合CF MOTO CF 125-ST 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)393 形状Trpezoid(台形) 質量(kg)2.1 コンプリート焼き色仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする