IXIL(イクシル) CF MOTO MT 650 XOVS オーバル スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26176765 品番IX-OF3030VXS
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
適合CF MOTO MT 650 材質6063T5 アルミ 長さ(mm)393 形状オーバル 130×100mm 質量(kg)3 コンプリートブラック HT ペイント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする