IXIL(イクシル) CF MOTO MT 800 2021 SOVR スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26176808 品番IX-BC3438S
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
適合CF MOTO MT 800 2021 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)690 形状オーバル 質量(kg)2.25 コンプリートマット ポリッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする