MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 排気系
MAD MAX(マッドマックス)の バイク用マフラー
MAD MAX(マッドマックス)の フルエキゾーストマフラー
IXIL(イクシル) CF MOTO NK 150 OVC13SS フルEX マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26176817
品番
IX-OF320SS
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
適合
CF MOTO NK 150
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
218
形状
コニカル
質量(kg)
3.2
コンプリート
マットポリッシュ