MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 排気系
MAD MAX(マッドマックス)の バイク用マフラー
MAD MAX(マッドマックス)の フルエキゾーストマフラー
IXIL(イクシル) HONDA CB 650 R '21 L3XB フルEX マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26177158
品番
IX-XH6342XB
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
適合
HONDA CB 650 R '21
材質
ステンレス AISI304
長さ(mm)
430
形状
デュアル ラウンド 50mm
質量(kg)
2
コンプリート
ブラックHTペイント