MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) HONDA CBF 150 RR '10 XOVS オーバル フルEX マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26177264
品番
IX-OH604VXS
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
HONDA CBF 150 RR '10
材質
6063T5 アルミ
長さ(mm)
393
形状
オーバル 130×100mm
質量(kg)
3
コンプリート
ブラック HT ペイント