MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 排気系
MAD MAX(マッドマックス)の バイク用マフラー
MAD MAX(マッドマックス)の フルエキゾーストマフラー
IXIL(イクシル) HONDA CBR 650 R '21 RB フルEX マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26177447
品番
IX-CH6242RB-1
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
230
形状
円錐形
色
ブラック
質量(g)
900
タイプ
(マフラー) RB
適合車種
HONDA CBR 650 R '21
コンプリート
ブラックHTペイント