IXIL(イクシル) HONDA FORZA 350 / NSS 350 '21 SOVE オーバル スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26177526 品番IX-OH1996VSE
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
材質ステンレスAISI304 長さ(mm)493 形状オーバル 125×100mm 質量(kg)3 タイプ(マフラー) SOVE 適合車種HONDA FORZA 350 / NSS 350 '21 コンプリートマットポリッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする