曜日別特売
IX-FH6815S IXIL(イクシル) HONDA MSX 125 '13 -'19 X55 フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26177569

IXIL(イクシル) HONDA MSX 125 '13 -'19 X55 フルEX マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可49日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
26177569
品番
IX-FH6815S
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
370
形状
スラッシュ コーン
質量(kg)
1.7
色
ブラック
タイプ
(マフラー) X55SS
適合車種
HONDA MSX 125 '13 -'19
コンプリート
マットポリッシュ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする