MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 排気系
MAD MAX(マッドマックス)の バイク用マフラー
MAD MAX(マッドマックス)の フルエキゾーストマフラー
IXIL(イクシル) HONDA PCX 125-150 2021 L3NB フルEX マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26177614
品番
IX-XH1995XNB
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
289
形状
デュアル ラウンド 60mm
質量(kg)
2.2
色
ブラック
タイプ
(マフラー) L3NB
適合車種
HONDA PCX 125-150 2021
コンプリート
ブラックHTペイント