MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 排気系
MAD MAX(マッドマックス)の バイク用マフラー
MAD MAX(マッドマックス)の フルエキゾーストマフラー
IXIL(イクシル) KAWASAKI NINJA 400 '17-'21(RACE仕様) VTR オーバル フルEX マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26177885
品番
IX-OK7540VTR
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
420
形状
オーバル
質量(kg)
2
タイプ
(マフラー) VTR
適合車種
KAWASAKI NINJA 400 '17-'21(RACE仕様)
コンプリート
マットポリッシュ