MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 排気系
MAD MAX(マッドマックス)の バイク用マフラー
MAD MAX(マッドマックス)の スリップオンマフラー
IXIL(イクシル) KTM 790 ADVENTURE 19-20 TOVR スリップオン マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26178454
品番
IX-BC3478
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
950
形状
オーバル
質量(kg)
4
タイプ
(マフラー) TOVR
適合車種
KTM 790 ADVENTURE 19-20
コンプリート
マットポリッシュ